Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ016F Elektrische Abdeckung IPX3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ016F Elektrische Abdeckung IPX3
Hager FZ016F Elektrische Abdeckung IPX3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328033
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ016F
EAN/GTIN:
     3250612763665
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
498 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
919 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX3
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.