Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ006F Elektrische Abdeckung IPX3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ006F Elektrische Abdeckung IPX3
Hager FZ006F Elektrische Abdeckung IPX3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328043
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ006F
EAN/GTIN:
     3250612762989
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
519 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
619 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX3
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,21*
Zubehör
Hager
FZ451
ab € 11,66*
Zubehör
Hager
FZ534
ab € 44,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.