Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FL170A Elektrische Abdeckung IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FL170A Elektrische Abdeckung IP65
Hager FL170A Elektrische Abdeckung IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328155
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL170A
EAN/GTIN:
     3250610670736
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
650 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,03*
€ 327,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,81*
€ 323,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,26*
€ 310,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,92*
€ 303,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,25*
€ 277,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL80Z
ab € 6,55*
Zubehör
Hager
FL85Z
ab € 5,81*
Zubehör
Hager
FL874A
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.