Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FL254B Elektrische Abdeckung IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FL254B Elektrische Abdeckung IP66
Hager FL254B Elektrische Abdeckung IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328187
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL254B
EAN/GTIN:
     3250610670910
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
350 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL404A
ab € 17,75*
Zubehör
Hager
FL97Z
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.