Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP71TN2 Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP71TN2 Elektrische Abdeckung IP44
Hager FP71TN2 Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328484
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP71TN2
EAN/GTIN:
     3250612667864
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,94*
€ 327,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,80*
€ 322,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,81*
€ 313,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,45*
€ 306,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,44*
€ 280,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL252Z
ab € 58,79*
Zubehör
Hager
FZ022N
ab € 103,98*
Zubehör
Hager
FZ360
ab € 22,52*
Zubehör
Hager
FZ366
ab € 2,98*
Zubehör
Hager
FZ375
ab € 40,60*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,03*
Zubehör
Hager
FZ44N
ab € 13,57*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,22*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 11,92*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,34*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,61*
Zubehör
Hager
FZ468N
ab € 16,40*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,17*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,65*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.