Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP83TN2 Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP83TN2 Elektrische Abdeckung IP44
Hager FP83TN2 Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328491
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP83TN2
EAN/GTIN:
     3250612668014
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1250 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,01*
€ 605,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,36*
€ 603,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,56*
€ 576,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,13*
€ 563,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,32*
€ 529,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ43B
ab € 140,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.