Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP93TN2 Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP93TN2 Elektrische Abdeckung IP44
Hager FP93TN2 Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328496
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP93TN2
EAN/GTIN:
     3250612668113
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1400 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,99*
€ 649,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,28*
€ 645,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,58*
€ 621,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,51*
€ 603,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,91*
€ 565,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ53B
ab € 146,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.