Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP94TN2 Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP94TN2 Elektrische Abdeckung IP44
Hager FP94TN2 Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328497
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP94TN2
EAN/GTIN:
     3250612668137
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1050 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1400 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,02*
€ 798,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,41*
€ 789,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,09*
€ 754,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,16*
€ 735,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,68*
€ 702,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ54B
ab € 173,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.