Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP01TN2 Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP01TN2 Elektrische Abdeckung IP44
Hager FP01TN2 Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328499
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP01TN2
EAN/GTIN:
     3250612668175
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1550 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,06*
€ 424,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,31*
€ 422,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,31*
€ 408,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,20*
€ 395,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,73*
€ 367,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.