Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP11TN2 Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP11TN2 Elektrische Abdeckung IP44
Hager FP11TN2 Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328504
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP11TN2
EAN/GTIN:
     3250612668274
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1700 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,63*
€ 461,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,84*
€ 460,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,22*
€ 442,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,52*
€ 431,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,57*
€ 400,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL253Z
ab € 75,23*
Zubehör
Hager
FL258Z
ab € 37,75*
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,67*
Zubehör
Hager
FZ368
ab € 3,60*
Zubehör
Hager
FZ369
ab € 4,56*
Zubehör
Hager
FZ380
ab € 38,30*
Zubehör
Hager
FZ424N
ab € 16,59*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,11*
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,02*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,46*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,94*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,77*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 49,97*
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,27*
Zubehör
Hager
FZ757M
ab € 7,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.