Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP13TN2 Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP13TN2 Elektrische Abdeckung IP44
Hager FP13TN2 Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328506
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP13TN2
EAN/GTIN:
     3250612668373
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1700 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,40*
€ 788,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,33*
€ 782,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,89*
€ 754,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,56*
€ 732,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,28*
€ 688,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.