Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB012S Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB012S Elektrische Abdeckung IP44
Hager ZB012S Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328515
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB012S
EAN/GTIN:
     3250617620413
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
500 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,69*
€ 407,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,66*
€ 406,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,16*
€ 392,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,04*
€ 379,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,24*
€ 339,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ06MK
ab € 17,65*
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,15*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 83,79*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,22*
Zubehör
Hager
FZ24MM
ab € 170,62*
Zubehör
Hager
FZ370
ab € 4,94*
Zubehör
Hager
FZ371
ab € 6,99*
Zubehör
Hager
FZ372
ab € 9,46*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,97*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,87*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,82*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,41*
Zubehör
Hager
FZ427R
ab € 25,42*
Zubehör
Hager
FZ442N
ab € 52,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.