Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP75SN2 Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP75SN2 Elektrische Abdeckung IP44
Hager FP75SN2 Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328538
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP75SN2
EAN/GTIN:
     3250612669189
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,16*
€ 971,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,53*
€ 958,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,42*
€ 922,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,26*
€ 897,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,37*
€ 859,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ025N
ab € 168,01*
Zubehör
Hager
FZ35B
ab € 188,28*
Zubehör
Hager
MES-TMP11070
ab € 142,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.