Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP81SN2 Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP81SN2 Elektrische Abdeckung IP44
Hager FP81SN2 Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328539
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP81SN2
EAN/GTIN:
     3250612669196
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1250 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,33*
€ 390,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,68*
€ 387,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,03*
€ 374,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,85*
€ 363,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,63*
€ 339,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL252Z
ab € 58,68*
Zubehör
Hager
FL253Z
ab € 75,11*
Zubehör
Hager
FL258Z
ab € 37,60*
Zubehör
Hager
FZ360
ab € 22,39*
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,65*
Zubehör
Hager
FZ367
ab € 3,24*
Zubehör
Hager
FZ368
ab € 3,63*
Zubehör
Hager
FZ369
ab € 4,59*
Zubehör
Hager
FZ380
ab € 38,30*
Zubehör
Hager
FZ41B
ab € 127,84*
Zubehör
Hager
FZ424N
ab € 16,54*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 10,99*
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 11,99*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,39*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.