Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP83SN2 Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP83SN2 Elektrische Abdeckung IP44
Hager FP83SN2 Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328541
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP83SN2
EAN/GTIN:
     3250612669219
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1250 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,83*
€ 700,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,20*
€ 697,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,11*
€ 672,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,42*
€ 653,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,41*
€ 615,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ43B
ab € 139,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.