Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP92SN2 Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP92SN2 Elektrische Abdeckung IP44
Hager FP92SN2 Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328545
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP92SN2
EAN/GTIN:
     3250612668564
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1400 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,70*
€ 548,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,24*
€ 542,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,79*
€ 524,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,20*
€ 510,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,68*
€ 475,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ52B
ab € 139,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.