Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP93SN2 Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP93SN2 Elektrische Abdeckung IP44
Hager FP93SN2 Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328546
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP93SN2
EAN/GTIN:
     3250612668571
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1400 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,48*
€ 762,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,35*
€ 747,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,37*
€ 718,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,32*
€ 698,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,82*
€ 666,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ53B
ab € 146,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.