Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP94SN2 Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP94SN2 Elektrische Abdeckung IP44
Hager FP94SN2 Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328547
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP94SN2
EAN/GTIN:
     3250612668588
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1050 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1400 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,02*
€ 866,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,87*
€ 857,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,66*
€ 814,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,97*
€ 791,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,48*
€ 770,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ54B
ab € 172,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.