Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP95SN2 Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP95SN2 Elektrische Abdeckung IP44
Hager FP95SN2 Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328548
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP95SN2
EAN/GTIN:
     3250612669288
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1400 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,04*
€ 1.085,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,10*
€ 1.077,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,32*
€ 1.039,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,22*
€ 1.010,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,69*
€ 963,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ55B
ab € 192,09*
Zubehör
Hager
MES-TMP11070
ab € 138,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.