Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP01SN2 Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP01SN2 Elektrische Abdeckung IP44
Hager FP01SN2 Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328549
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP01SN2
EAN/GTIN:
     3250612670123
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1550 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,10*
€ 459,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,42*
€ 456,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,82*
€ 443,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,69*
€ 432,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,88*
€ 403,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,21*
Zubehör
Hager
FZ370
ab € 4,94*
Zubehör
Hager
FZ371
ab € 7,06*
Zubehör
Hager
FZ372
ab € 9,33*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,91*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,82*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,69*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,32*
Zubehör
Hager
FZ427R
ab € 25,28*
Zubehör
Hager
FZ441B
ab € 13,01*
Zubehör
Hager
FZ441N
ab € 45,93*
Zubehör
Hager
FZ441S
ab € 14,65*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,07*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 16,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.