Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP51SW2 Elektrische Abdeckung IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP51SW2 Elektrische Abdeckung IP54
Hager FP51SW2 Elektrische Abdeckung IP54
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328559
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP51SW2
EAN/GTIN:
     3250612669257
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
800 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,77*
€ 454,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,34*
€ 450,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,90*
€ 435,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,69*
€ 418,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,34*
€ 399,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ366
ab € 2,98*
Zubehör
Hager
FZ375
ab € 40,36*
Zubehör
Hager
FZ441S
ab € 15,00*
Zubehör
Hager
FZ44N
ab € 13,56*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,47*
Zubehör
Hager
FZ468N
ab € 17,10*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,07*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,36*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,63*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,41*
Zubehör
Hager
FZ738
ab € 9,11*
Zubehör
Hager
FZ757A4
ab € 6,98*
Zubehör
Hager
FZ757A5
ab € 7,36*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,16*
Zubehör
Hager
FZ850M
ab € 4,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.