Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ191N Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ191N Elektrische Abdeckung IP44
Hager FZ191N Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328661
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ191N
EAN/GTIN:
     3250612777464
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
919 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,21*
Zubehör
Hager
FZ451
ab € 11,65*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 42,96*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,70*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,20*
Zubehör
Hager
FZ534
ab € 44,91*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,85*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,71*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,66*
Zubehör
Hager
FZ837N
ab € 44,96*
Zubehör
Hager
FZ838N
ab € 45,07*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,58*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 13,73*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 15,60*
Zubehör
Hager
FZ822N
ab € 20,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.