Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ027N Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ027N Elektrische Abdeckung IP44
Hager FZ027N Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328683
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ027N
EAN/GTIN:
     3250612776757
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
519 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
1219 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,00*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 11,90*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,40*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,53*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,43*
Zubehör
Hager
FZ532
ab € 49,31*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,62*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,39*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,68*
Zubehör
Hager
FZ757A4
ab € 6,98*
Zubehör
Hager
FZ757A5
ab € 7,33*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,11*
Zubehör
Hager
FZ833N
ab € 44,26*
Zubehör
Hager
FZ834N
ab € 44,60*
Zubehör
Hager
FZ452
ab € 11,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.