Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC OWCTB3DK14PSGG laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC OWCTB3DK14PSGG laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Grau
OWC OWCTB3DK14PSGG laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Grau
OWC OWCTB3DK14PSGG laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Grau
OWC OWCTB3DK14PSGG laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Grau
OWC OWCTB3DK14PSGG laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70336041
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCTB3DK14PSGG
EAN/GTIN:
     5706998758682
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
500 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
Thunderbolt 3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
S/PDIF-Ausgang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
312 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
1600 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
9 A
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Aufladefunktion
Ja
Zertifizierung
UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,42*
€ 336,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,46*
€ 331,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,57*
€ 316,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,46*
€ 311,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,14*
€ 281,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.