Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DigiTenne TT2 TV-Antenne Drinnen 5 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DigiTenne TT2 TV-Antenne Drinnen 5 dB
TechniSat DigiTenne TT2 TV-Antenne Drinnen 5 dB
TechniSat DigiTenne TT2 TV-Antenne Drinnen 5 dB
TechniSat DigiTenne TT2 TV-Antenne Drinnen 5 dB
TechniSat DigiTenne TT2 TV-Antenne Drinnen 5 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70357670
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0004/3200
EAN/GTIN:
     4019588432000
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
Digitalradio
FM Antenne
Die ausrichtbare Zimmerantenne DIGITENNE TT2 empfängt digitale TV-Programme über DVB-T auch bei schwächerem Empfang am Standort. Die aktive Dipol-Antenne mit bis zu 36 dB regelbarer Verstärker-Leistung braucht nur in Richtung des stärksten DVB-T Signals ausgerichtet und mit der Antennenbuchse Ihres DVB-T-Receivers oder TechniSat Digitalfernsehers verbunden zu werden. Darüber hinaus empfängt die Antenne DAB+ Radio in bester Digitalqualität. und ist auch für UKW-Empfang geeignet. Über einen zusätzlichen eingebauten LTE4-Filter werden zudem Störungen durch Mobilfunksignale vermieden. Damit bietet die DIGITENNE TT2 bestmögliche Empfangsqualität und Signalverstärkung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
332 mm
Gewicht
636 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
286 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
882 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
3.5 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Verstärkung
5 dB
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Stecker
IEC
Impedanz
75 Ohm
Empfangsbereich (UHF)
470 - 790 MHz
Empfangsbereich (VHF)
108 - 230 MHz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.