Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic SureFit CBUE-1210 Black 27,9 cm (11") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic SureFit CBUE-1210 Black 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Case Logic SureFit CBUE-1210 Black 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Case Logic SureFit CBUE-1210 Black 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Case Logic SureFit CBUE-1210 Black 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Case Logic SureFit CBUE-1210 Black 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Case Logic SureFit CBUE-1210 Black 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70370908
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3203708
EAN/GTIN:
     0085854241977
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Sichere Passform und anpassbare Betrachtungswinkel für unterschiedliche 9- bis 11-Zoll-Tablets
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Standby-Modus
Ja
Anzahl der Stand-Modi
3
Verschlussart
Nicht unterstützt
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Spritzwassergeschützt
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
187 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
267 mm
Gewicht
230 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3203710
ab € 31,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.