Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO8712W Raclette Grill 1000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO8712W Raclette Grill 1000 W Schwarz
Domo DO8712W Raclette Grill 1000 W Schwarz
Domo DO8712W Raclette Grill 1000 W Schwarz
Domo DO8712W Raclette Grill 1000 W Schwarz
Domo DO8712W Raclette Grill 1000 W Schwarz
Domo DO8712W Raclette Grill 1000 W Schwarz
Domo DO8712W Raclette Grill 1000 W Schwarz
Domo DO8712W Raclette Grill 1000 W Schwarz
Domo DO8712W Raclette Grill 1000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70375365
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO8712W
EAN/GTIN:
     5411397126511
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
5 Zone(n)
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
4 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
4
Energie
Leistung
1000 W
Technische Details
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Rechteckig
Größe der Grilloberfläche (B x T)
235 x 260 mm
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
1.15 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
2400 g
Verpackungsbreite
558 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
3500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.