Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ010W Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ010W Elektrogehäusezubehör
Hager FZ010W Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376135
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ010W
EAN/GTIN:
     3250612778782
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
519 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
769 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,23*
Zubehör
Hager
FZ504N
ab € 29,62*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,70*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,14*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,96*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,69*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,88*
Zubehör
Hager
FZ745
ab € 6,19*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,92*
Zubehör
Hager
FZ821N
ab € 16,11*
Zubehör
Hager
FZ822N
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.