Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FL74S Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FL74S Elektrogehäusezubehör
Hager FL74S Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376357
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL74S
EAN/GTIN:
     3250616000353
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyester
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
1150 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 808,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,06*
€ 1.063,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,85*
€ 1.051,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,63*
€ 1.017,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,87*
€ 993,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,71*
€ 962,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL417A
ab € 83,43*
Zubehör
Hager
FL419A
ab € 110,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.