Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ222XW Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ222XW Elektrogehäusezubehör
Hager FZ222XW Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376490
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ222XW
EAN/GTIN:
     7611919291460
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Standschrank
Standverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
WEEE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
1896 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,01*
€ 743,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,78*
€ 733,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,16*
€ 705,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,45*
€ 688,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,52*
€ 655,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,09*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,21*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,12*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,08*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,61*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,26*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,68*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,61*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,39*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,69*
Zubehör
Hager
FZ833N
ab € 44,18*
Zubehör
Hager
FZ834N
ab € 44,39*
Zubehör
Hager
FZ835N
ab € 44,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.