Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ894D Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ894D Elektrogehäusezubehör
Hager FZ894D Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376603
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ894D
EAN/GTIN:
     3250612790357
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verschlussplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
20 mm
Weitere Suchbegriffe: flanschplatte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ404
ab € 15,21*
Zubehör
Hager
FZ406M
ab € 14,61*
Zubehör
Hager
FZ407M
ab € 14,50*
Zubehör
Hager
FZ408M
ab € 14,45*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
FZ413N
ab € 25,34*
Zubehör
Hager
FZ415N
ab € 63,43*
Zubehör
Hager
VZ025M
ab € 3,85*
Zubehör
Hager
VZ032M
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.