Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UN02A Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UN02A Elektrogehäusezubehör
Hager UN02A Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376710
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UN02A
EAN/GTIN:
     3250616240018
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
hager tragschiene
tragschiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
297 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 19,99* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UT12HSV
ab € 8,28*
Zubehör
Hager
UT90F
ab € 3,61*
Zubehör
Hager
UT90G
ab € 2,80*
Zubehör
Hager
UT90J
ab € 1,71*
Zubehör
Hager
UT90L
ab € 1,75*
Zubehör
Hager
UZ06Z1
ab € 54,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.