Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FR26E1 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FR26E1 Elektrogehäusezubehör
Hager FR26E1 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377046
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FR26E1
EAN/GTIN:
     3250616005266
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Leergehäuse
Standschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1550 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
1950 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.069,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.207,11*
€ 2.626,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.192,12*
€ 2.608,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.122,42*
€ 2.525,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.084,08*
€ 2.480,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.069,83*
€ 2.463,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ026R
ab € 557,52*
Zubehör
Hager
UZ24MP
ab € 188,75*
Zubehör
Hager
UZ25MP
ab € 207,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.