Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ026R Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ026R Elektrogehäusezubehör
Hager FZ026R Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377184
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ026R
EAN/GTIN:
     3250616004887
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,67*
€ 746,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,22*
€ 740,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,88*
€ 703,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,07*
€ 684,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,21*
€ 651,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.