Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FR22U2 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FR22U2 Elektrogehäusezubehör
Hager FR22U2 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377105
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FR22U2
EAN/GTIN:
     3250610701119
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Leergehäuse
Standschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
2050 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.550,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.683,68*
€ 2.003,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.665,95*
€ 1.982,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.606,00*
€ 1.911,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,35*
€ 1.869,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.550,65*
€ 1.845,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ022R
ab € 169,71*
Zubehör
Hager
UZ24MP
ab € 182,66*
Zubehör
Hager
UZ25MP
ab € 202,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.