Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FR26G2 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FR26G2 Elektrogehäusezubehör
Hager FR26G2 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377121
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FR26G2
EAN/GTIN:
     3250610701386
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Leergehäuse
Standschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1550 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
2050 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.244,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.402,98*
€ 2.859,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.385,72*
€ 2.839,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.306,86*
€ 2.745,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.264,48*
€ 2.694,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.244,05*
€ 2.670,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ026R
ab € 542,96*
Zubehör
Hager
UZ24MP
ab € 182,66*
Zubehör
Hager
UZ25MP
ab € 202,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.