Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ014R Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ014R Elektrogehäusezubehör
Hager FZ014R Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377164
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ014R
EAN/GTIN:
     3250616004764
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
1650 mm
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,34*
€ 513,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,23*
€ 511,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,50*
€ 492,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,68*
€ 479,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,33*
€ 441,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.