Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ025R Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ025R Elektrogehäusezubehör
Hager FZ025R Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377183
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ025R
EAN/GTIN:
     3250616004863
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
1250 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,38*
€ 709,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,50*
€ 697,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,24*
€ 673,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,04*
€ 653,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,20*
€ 615,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.