Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD31A2 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UD31A2 Elektrogehäusezubehör
Hager UD31A2 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377494
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD31A2
EAN/GTIN:
     3250616141049
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
abdeckung hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
450 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KJ02B
ab € 26,77*
Zubehör
Hager
UT50C
ab € 8,50*
Zubehör
Hager
UZ01V1
ab € 20,77*
Zubehör
Hager
UZ25V2
ab € 16,89*
Zubehör
Hager
UZ51A1
ab € 6,75*
Zubehör
Hager
FZ913
ab € 5,62*
Zubehör
Hager
KJ02G
ab € 29,31*
Zubehör
Hager
KJ02AN
ab € 26,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.