Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Abdeckung Elektrobereich
>
Abdeckung Hager
>
Artikel
Hager UD41A2 Elektrogehäusezubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-70377495
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
UD41A2
EAN/GTIN:
3250616141056
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
abdeckung hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
600 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrogehäusezubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager KJ02B Elektrogehäusezubehör
Hager
KJ02B
ab € 26,75*
Zubehör
Hager UT50C Elektrogehäusezubehör
Hager
UT50C
ab € 8,50*
Zubehör
Hager UZ01V1 Elektrogehäusezubehör
Hager
UZ01V1
ab € 20,85*
Zubehör
Hager UZ25V2 Kabelklammer Schwarz
Hager
UZ25V2
ab € 16,91*
Zubehör
Hager UZ51A1 Elektrogehäusezubehör
Hager
UZ51A1
ab € 6,74*
Zubehör
Hager UZ52A1 Elektrogehäusezubehör
Hager
UZ52A1
ab € 10,53*
Zubehör
Leitungsführungsklammer univers, 4 Stück FZ913 (VE4)
Hager
FZ913
ab € 5,61*
Zubehör
Verbinder KJ02G
Hager
KJ02G
ab € 29,41*
Zubehör
Verteilerblock 250A 1poligKJ02AN1x35-120/1x1.5-50/4x1.5-16/8x2 (KJ02AN)
Hager
KJ02AN
ab € 26,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen