Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD13B1 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UD13B1 Elektrogehäusezubehör
Hager UD13B1 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377498
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD13B1
EAN/GTIN:
     3250616141155
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
150 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
S35S
ab € 1,55*
Zubehör
Hager
S35V
ab € 14,46*
Zubehör
Hager
UZ005
ab € 10,09*
Zubehör
Hager
UZ006
ab € 8,90*
Zubehör
Hager
UZ01V1
ab € 20,79*
Zubehör
Hager
UZ01V2
ab € 20,90*
Zubehör
Hager
UZ05A1
ab € 3,39*
Zubehör
Hager
UZ25V2
ab € 16,93*
Zubehör
Hager
ZZ35S
ab € 5,19*
Zubehör
Hager
ADM463QC
ab € 154,10*
Zubehör
Hager
FZ913
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.