Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UE22C4N Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UE22C4N Elektrogehäusezubehör
Hager UE22C4N Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377575
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UE22C4N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
abdeckung hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,77*
€ 202,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LVS0060RPX
ab € 116,83*
Zubehör
Hager
LVS0060SPX
ab € 106,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.