Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LVSG00TRPX Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager LVSG00TRPX Elektrogehäusezubehör
Hager LVSG00TRPX Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378322
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LVSG00TRPX
EAN/GTIN:
     4049857124596
Suchbegriffe:
Lasttrennermodul
NH-Reiterelement
NH-Sicherung
Abdeckrahmen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
2404 g
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,57*
€ 218,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LVZ00A
ab € 16,06*
Zubehör
Hager
LVZ00BTS
ab € 2,47*
Zubehör
Hager
LVZ00DA185-185
ab € 61,40*
Zubehör
Hager
LVZ00SA
ab € 42,32*
Zubehör
Hager
LVZ00TB
ab € 4,63*
Zubehör
Hager
LVZ00RAD185
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.