Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LVDR1260CPX Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager LVDR1260CPX Elektrogehäusezubehör
Hager LVDR1260CPX Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378329
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LVDR1260CPX
EAN/GTIN:
     4049857125159
Suchbegriffe:
Lasttrennermodul
NH-Reiterelement
NH-Sicherung
nh-sicherung nh3
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
12350 g
Weitere Suchbegriffe: nh-sicherung, hager nh-sicherung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,18*
€ 845,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,11*
€ 842,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,55*
€ 805,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,93*
€ 781,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,69*
€ 760,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LVZAL
ab € 17,10*
Zubehör
Hager
LVZW400
ab € 30,66*
Zubehör
Hager
LVZW600
ab € 30,69*
Zubehör
Hager
LVZAK1
ab € 13,98*
Zubehör
Hager
LVZAVK
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.