Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LNH30144M4T Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager LNH30144M4T Elektrogehäusezubehör
Hager LNH30144M4T Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378631
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LNH30144M4T
EAN/GTIN:
     3250614126222
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
150 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.