Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager L71M Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager L71M Elektrogehäusezubehör
Hager L71M Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378688
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L71M
EAN/GTIN:
     3250610740569
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
hager sicherungslasttrenner d02
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stoff
Lieferumfang
Anzahl
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
123 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LE7XSH
ab € 25,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.