Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 4K HDMI Extender über CAT/IP (Set), PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 4K HDMI Extender über CAT/IP (Set), PoE
Digitus 4K HDMI Extender über CAT/IP (Set), PoE
Digitus 4K HDMI Extender über CAT/IP (Set), PoE
Digitus 4K HDMI Extender über CAT/IP (Set), PoE
Digitus 4K HDMI Extender über CAT/IP (Set), PoE
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70390363
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55124
EAN/GTIN:
     4016032455202
Suchbegriffe:
HDMI Extender
digitus hdmi extender
hdmi extender
Vollständige Stromversorgung mittels PoE-Switch - keine externen Netzteile erforderlich

- Erweitert 4K-Videoinhalte mit einem CAT-6-Kabel auf bis zu 120 m (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)
- Verlängerung des HDMI-Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur oder mittels zusätzlicher PoE-Switche (IP-Verbindung)
- Verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten (DS-55125) und ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur oder mittels zusätzlicher PoE-Switche, um ihre Videoinhalte auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen (Punkt-zu-Multipunkt-Verbindung)
- Vollständige Stromversorgung mittels PoE-Switch - keine externen Netzteile erforderlich
- Unterstützt CAT 5, CAT 5e, CAT 6 und CAT 7 Netzwerkkabel
- Unterstützt 4K (30Hz), 3840x2160p Auflösung

Das 4K HDMI Extender Set (DS-55124) besteht aus einer Sende- sowie Empfangseinheit. Beide kommen ohne externe Netzteile aus, die Stromversorgung wird über einen zusätzlichen PoE-Switch gewährleistet. Bei der Verwendung zusätzlicher PoE-Switche oder die bestehende Infrastruktur lässt sich das HDMI-Signal auf unbegrenzte Distanz verlängern (IP-Verbindung). Mittels zusätzlicher Empfängereinheiten (DS-55125) können ihre Videoinhalte auf bis zu 253 Bildschirme verteilt werden, nutzen Sie hierzu ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur oder zusätzliche PoE-Switche (Punkt-zu-Multipunkt-Verbindung). Bei einer einfachen Punkt-zu-Punkt-Verbindung (erfodert Netzteil) können ihre 4K-Videoinhalte auf einer Distanz von bis zu 120 m dargestellt werden. Platzieren Sie ihre Displays, TV flexibel an jedem Ort, unabhängig von der Ausgangsquelle.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.4
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
176 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
850 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
280 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
IR-Blaster enthalten
Ja
IR-Receiver enthalten
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
420 mm
Volumen Hauptkarton
43092 cm³
VK Zolltarifcode
85176200
Technische Details
Ursprungsland
China
Verpackungsvolumen
3379.2 cm³
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
120 m
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Bandbreite
10.2 Gbit/s
Unterstützte Audioformate
LPCM
Material
Metall
Farbtiefe
24 Bit
Wandmontage
Ja
HDCP-Version
1.4
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,50*
€ 258,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,57*
€ 250,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.