Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Montageplatte
>
Artikel
Hager HAB404 Elektrogehäusezubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-70394765
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
HAB404
EAN/GTIN:
3250613140359
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Montageplatte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
380 - 415 V
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrogehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe:
hager hauptschalter 4-polig
,
hauptschalter hager
,
hauptschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 33,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager HZC111 Zubehör für elektrische Schalter Trennschalter
Hager
HZC111
ab € 8,49*
Zubehör
Abdeckung HZC212
Hager
HZC212
ab € 16,07*
Zubehör
Hager HZF3 Hilfskontakt 1-polig HZF, 1 NC Frontmontage 10 A
Hager
HZF302
ab € 13,36*
Zubehör
Hager HZF3 Hilfskontakt 1-polig HZF, 1 NO (Schließer) Frontmontage 10 A
Hager
HZF301
ab € 13,47*
Zubehör
Schalterachse 5x200mm 5mm HZC112
Hager
HZC112
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen