Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
SH Schalter
>
Artikel
Hager HTN320C Elektrogehäusezubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-70394977
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
HTN320C
EAN/GTIN:
3250613305390
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
230 - 400 V
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrogehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe:
Selektiver Schutzschalter
,
Leitungsschutzschalter
,
Sicherungsautomat
,
leitungsschutzschalter 3pol 20 a hager
,
sh schalter hager
,
sh schalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,98*
€ 274,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,02*
€ 273,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,96*
€ 261,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager HZT631 Schutzschalter-Zubehör
Hager
HZT631
ab € 48,33*
Zubehör
Hager HZT632 Schutzschalter-Zubehör
Hager
HZT632
ab € 53,92*
Zubehör
Betätigungssperre sperr.Einschalt HZT532
Hager
HZT532
ab € 9,78*
Zubehör
Hager HT006 Isoliersatz f.SLS-Adapter 3-pol
Hager
HT006
ab € 1,14*
Zubehör
Vorhängeschloss 20mm 17mm Ø3mm S014
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen