| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-70400281 Herst.-Nr.: 85142182 EAN/GTIN: 4011334368519 |
| |
|
| | |
| Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung pro Serie, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf Dimmeinsatz pro Serie netzausfallsicher speicherbar, Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 45 °C | Merkmale | Produktfarbe | Cremefarben | | Markenkompatibilität | Berker | | Kompatibilität | S.1/B.3/B.7 |
|
| | |
| | | |
| |